Lovelio aukštis 25 mm 2K 6X8/3

Prekės Nr.: 951425 6X8/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 266 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis 150 mm
    Gylis 200 mm
    Plotis  G 6
    Gylis  G 8
    Skyrių skaičius dėžėje 3
    Lovelių skaičius 3
    tinkamos įpjovimo-nupjovimo plokštelės Nr. 951275 dyd. B
    Produkto rūšis Lovelio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951425 6X8/3
    EAN / GTIN 4062406151898
    Gamintojo numeris 951425 6X8/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
    Vidinė lovelių pusė su 2K-Haptoprene. Didesnis atsparumas slydimui. Uždarant ir atidarant stalčių įrankis neslysta.