Lovelio aukštis 25 mm 2K, Plotis×gylis G / tipas: 2X6/1

Prekės Nr.: 951425 2X6/1
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
761 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 50 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 2
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 1
Lovelių skaičius 1
tinkamos įpjovimo-nupjovimo plokštelės Nr. 951275 dyd. B
Produkto rūšis Lovelio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867
Gamintojo numeris 951425 2X6/1

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Vidinė lovelių pusė su 2K-Haptoprene. Didesnis atsparumas slydimui. Uždarant ir atidarant stalčių įrankis neslysta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį