Lovelio aukštis 25 mm 2K 6X6/3

Prekės Nr.: 951425 6X6/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 337 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 150 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 3
Lovelių skaičius 3
tinkamos įpjovimo-nupjovimo plokštelės Nr. 951275 dyd. B
Produkto rūšis Lovelio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951425 6X6/3
EAN / GTIN 4062406151881
Gamintojo numeris 951425 6X6/3

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Vidinė lovelių pusė su 2K-Haptoprene. Didesnis atsparumas slydimui. Uždarant ir atidarant stalčių įrankis neslysta.