Lovelio aukštis 25 mm 1K, Plotis×gylis G / tipas: 6X8/3

Prekės Nr.: 951415 6X8/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 570 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 150 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 8
Skyrių skaičius dėžėje 3
Lovelių skaičius 3
tinkamos įpjovimo-nupjovimo plokštelės Nr. 951275 dyd. B
Produkto rūšis Lovelio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951415 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151843
Gamintojo numeris 951415 6X8/3

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį