Lovelio aukštis 25 mm 1K 6X6/2

Prekės Nr.: 951415 6X6/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 831 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 150 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 2
Lovelių skaičius 2
tinkamos įpjovimo-nupjovimo plokštelės Nr. 951275 dyd. A
Produkto rūšis Lovelio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951415 6X6/2
EAN / GTIN 4062406151706
Gamintojo numeris 951415 6X6/2

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.