Lovelio aukštis 25 mm 1K 2X8/1

Prekės Nr.: 951415 2X8/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 50 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 2
Gylis  G 8
Skyrių skaičius dėžėje 1
Lovelių skaičius 1
tinkamos įpjovimo-nupjovimo plokštelės Nr. 951275 dyd. B
Produkto rūšis Lovelio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951415 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151690
Gamintojo numeris 951415 2X8/1

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.