easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 25 mm 8X10/1

Prekės Nr.: 951210 8X10/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
702 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Aukštis 25 mm
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva antracitinė
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951210 8X10/1
EAN / GTIN 4062406148522
Gamintojo numeris 951210 8X10/1

Aprašymas

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 50 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį