easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 25 mm, Plotis×gylis G / tipas: 3X6/2

Prekės Nr.: 951210 3X6/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 182 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Aukštis 25 mm
Plotis 75 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 3
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 2
Spalva antracitinė
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951210 3X6/2
EAN / GTIN 4062406147006
Gamintojo numeris 951210 3X6/2

Aprašymas

Modelis:

Su tvirta skiriamąja sienele – dėžėje atsiranda 2 skyriai.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 50 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį