Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 125/1

Prekės Nr.: 950570 125/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×24

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 36×24
Aukštis 100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 3,304 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950570 125/1
EAN / GTIN 4062406153618
Gamintojo numeris 950570 125/1

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

Tinka:

Stalčiai 36×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 125
Įstatoma skiriamoji sienelė 4G Nr. 951741: 16 × dyd. 125
Įstatoma skiriamoji sienelė 5G Nr. 951751: 12 × dyd. 125