Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 100/1

Prekės Nr.: 950570 100/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×24

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stalčių naudingasis gylis G 36×24
    Aukštis 75 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 900 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
    Svoris 2,746 kg
    Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 950570 100/1
    EAN / GTIN 4062406153564
    Gamintojo numeris 950570 100/1

    Aprašymas

    Modelis:

    Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
    Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

    Tinka:

    Stalčiai 36×24G.

    Turinys:

    Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100
    Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 100
    Įstatoma skiriamoji sienelė 4G Nr. 951741: 16 × dyd. 100
    Įstatoma skiriamoji sienelė 5G Nr. 951751: 12 × dyd. 100