Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G 125 mm

Prekės Nr.: 951751 125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,88 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    1,57 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 100 mm
Plotis 125 mm
Plotis  G 5
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 125 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951751 125
EAN / GTIN 4062406136994
Gamintojo numeris 951751 125

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį