{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčių naudingasis gylis G | 20×24 | |
Aukštis | 25 mm | |
Plotis | 500 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Plotis G | 20 | |
Gylis G | 24 | |
Lovelio aukštis | 25 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | ≥ 50 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 20 | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G | 24 | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 500 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 600 mm | |
Medžiaga | iš plastiko | |
Svoris | 1,218 kg | |
Produkto rūšis | Lovelis stalčiui |
Produkto numeris | 950460 50/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153120 | |
Gamintojo numeris | 950460 50/2 |