Lovelių asortimentas 50/3

Prekės Nr.: 950310 50/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: Tekinimo laikiklis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stalčių naudingasis gylis G Tekinimo laikiklis
    Aukštis 25 mm
    Plotis 500 mm
    Gylis 500 mm
    Plotis  G 20
    Gylis  G 20
    Lovelio aukštis 25 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 20
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 500 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
    Medžiaga iš plastiko
    Svoris 1,102 kg
    Produkto rūšis Lovelis stalčiui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 950310 50/3
    EAN / GTIN 4062406286514
    Gamintojo numeris 950310 50/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
    Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

    Tinka:

    Stalčiai 20×20G.

    Turinys:

    Loveliai 1K Nr. 951415: 6 × dyd. 6×6/2; 3 × dyd. 6×8/2; 2 × dyd. 2×6/1; 1 × dyd. 2×8/1
    Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 4 × dyd. A