Nuožulni ištraukiama lentyna 12G 16

Prekės Nr.: 943163 16
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinkamas putplastis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 24×16
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
    Stalčių naudingasis gylis G 24×16
    Medžiaga cinkuotas
    Gylis 600 mm
    Plotis  G 16
    Naud. aukštis 26 mm
    Naudingas plotis 400 mm
    Naudingasis gylis G 24
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 943163 16
    EAN / GTIN 4062406586263
    Gamintojo numeris 943163 16

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš cinkuoto lakštinio plieno, iš visų pusių aukštyn užlenktu krašteliu.
    Su 4 Easyfix tvirtinimo priemonėmis įsukti į vertikalius ištraukiamus elementus. Tinka laikyti kietojo putplasčio įdėklus eForm.

    Tinka:

    Skirta vertikalioms spintoms Nr. 943102, 943112, 943115.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį