Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 20G 1 ištraukimo elementas 12G 1000 mm

Prekės Nr.: 943102 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 350
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia 350 kg
    Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 37 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 1 000 mm
    Plotis 500 mm
    Gylis 700 mm
    Plotis  G 20
    Gylis  G 28
    Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis 691 mm
    Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
    Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
    Ištraukiamų elementų skaičius 1
    Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    Vertikalus ištraukiamas elementas atskiras
    ComfortClose ne
    Svoris 70 kg
    Produkto rūšis Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 943102 1000
    EAN / GTIN 4062406585860
    Gamintojo numeris 943102 1000

    Aprašymas

    Modelis:

    Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 20×28G su lengvai ištraukiamais elementais, kurie yra su atskirais fiksatoriais, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
    Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo.
    Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.

    Priedai pasirinktinai:

    Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:
    lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

    Spalva:

    Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį