Multifix bėgelis spintoms vertikaliomis lentynomis 28

Prekės Nr.: 943170 28
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka spintos vertikaliomis lentynomis stalčiams, kurių gylis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 50

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 50 mm
    Serija Multifix
    Aukštis 89 mm
    Naudingas plotis 590 mm
    Leistinoji apkrova 50 kg
    Svoris 1,7 kg
    Produkto rūšis Multifix bėgelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 943170 28
    EAN / GTIN 4062406586287
    Gamintojo numeris 943170 28

    Aprašymas

    Modelis:

    Universalus bėgelis iš aliuminio. Naudojimui su Easyfix kabliais ir laikikliais, atviromis dėžutėmis, Tool-UNITS ir įrankių lentomis.
    Montavimas naudojant 8 Easyfix plastikinius kaiščius (įeina į tiekimo sudėtį).

    Tinka:

    Spinta su vertikaliomis lentynomis / stalčiais Nr. 943102943115.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį