Nuožulni ištraukiama lentyna 12G 20

Prekės Nr.: 943163 20
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinkamas putplastis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 24×20
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Stalčių naudingasis gylis G 24×20
Medžiaga cinkuotas
Gylis 600 mm
Plotis  G 20
Naud. aukštis 26 mm
Naudingas plotis 500 mm
Naudingasis gylis G 24
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943163 20
EAN / GTIN 4062406586270
Gamintojo numeris 943163 20

Aprašymas

Modelis:

Iš cinkuoto lakštinio plieno, iš visų pusių aukštyn užlenktu krašteliu.
Su 4 Easyfix tvirtinimo priemonėmis įsukti į vertikalius ištraukiamus elementus. Tinka laikyti kietojo putplasčio įdėklus eForm.

Tinka:

Skirta vertikalioms spintoms Nr. 943102, 943112, 943115.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį