Adapterinis apšvietimo laidas CH/2

Prekės Nr.: 928640 CH/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašas Adapterio kabelis su pramoniniu kištuku ir Schuko kištuku, skirtu Danijai
Laido ilgis 2 m
Įvesties kištuko tipas J
Kištuko tipo išvestis GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Srovės tipas AC
Nominali srovė 16 A
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
Produkto rūšis Maitinimo laidas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928640 CH/2
EAN / GTIN 4062406117542
Gamintojo numeris 920260 9-AK

Aprašymas

Modelis:

3-jų polių adapterinis laidas 2 m ilgio, yra pramoninis ir Schuko kištukas.
Skirta Šveicarijai.

Tinka:

Pastaba:

Adapterio laidas tinka tik šviestuvams.
Maksimali darbinė galia 3,6 KW.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį