{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 137 mm | |
Plotis | 100 mm | |
Dalijimo elementas | 1E | |
Aprašas | 1 polio grandinės pertraukiklis, išleidimo charakteristika B, jungiklio padėties rodiklis raudona ON / žalia OFF | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Išmatuota įtampa | 230 V | |
Išmatuota srovė | 16 A | |
Srovės tipas | AC | |
Svoris | 0,2 kg | |
Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
Produkto numeris | 928470 MCB/1 | |
EAN / GTIN | 4062406117078 | |
Gamintojo numeris | 928470 MCB/1 |