Maitinimo lizdų modulis IT250V/1

Prekės Nr.: 928470 IT250V/1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 137 mm
Plotis 100 mm
Dalijimo elementas 1E
Aprašas Shuko elektros lizdas su dangteliu
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali srovė 16 A
Srovės tipas AC
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
L tipo kištukų kiekis 1
Kištuko tipas L
Svoris 0,2 kg
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928470 IT250V/1
EAN / GTIN 4062406116736
Gamintojo numeris 928470 IT250V/1

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi.
Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laiduir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5.
Visi moduliai su saugiais (Schuko) kištukiniais lizdais ir atitinka I saugumo klasę.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Paskirtis:

Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.
Vokietija / DE: tipas F
Šveicarija / CH: tipas J
Italija / IT: tipas L
Prancūzija / FR: tipas E
Čekija / CZ: tipas E
Anglija / GB: tipas G
Danija / DK: tipas K
JAV / US: tipas B

Tinka:

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.
  • Produktus Nr. 928470 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie kabelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį