Maitinimo lizdų modulis USB

Prekės Nr.: 928470 USB
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 137 mm
Plotis 100 mm
Dalijimo elementas 1E
Aprašas USB 2.0 High Speed elektros lizdas skirtas prijungti periferinius įrenginius prie kompiuterio. Tik duomenų perdavimui. Nekraunamas.
Modelis 2 A tipo kištukai
Svoris 0,2 kg
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928470 USB
EAN / GTIN 4062406117122
Gamintojo numeris 928470 USB

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi.
Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laiduir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Paskirtis:

Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.
Vokietija / DE: tipas F
Šveicarija / CH: tipas J
Italija / IT: tipas L
Prancūzija / FR: tipas E
Čekija / CZ: tipas E
Anglija / GB: tipas G
Danija / DK: tipas K
JAV / US: tipas B

Tinka:

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.
  • Produktus Nr. 928470 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie kabelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį