Maitinimo lizdų modulis atramoms DK250V/2

Prekės Nr.: 928460 DK250V/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 480 mm
    Plotis 55 mm
    Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
    Nominalioji įtampa 250 V
    Nominali srovė 16 A
    Srovės tipas AC
    Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
    K tipo kištukų kiekis 2
    Kištuko tipas K
    Svoris 2 kg
    Produkto rūšis Maitinimo modulis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 928460 DK250V/2
    EAN / GTIN 4062406116477
    Gamintojo numeris 928460 DK250V/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš plieninės skardos. Prisukti ant rėmo šonų.
    Laidais sujungtas su dviem Schuko elektros lizdais.

    Tinka:

    Atramos Nr. 928010 (išskyrus dyd. 200), Nr. 928020, 928075 ir Nr. 928076.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Kiekviename rėme gali būti ne daugiau nei 2 kištukiniai lizdai.
    Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį