Maitinimo lizdų modulis atramoms FR250/ONOF

Prekės Nr.: 928460 FR250/ONOF
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 480 mm
Plotis 55 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali srovė 16 A
Srovės tipas AC
Jungiamoji galia 250V / 10A
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
E tipo kištukų kiekis 1
Kištuko tipas E
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928460 FR250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116460
Gamintojo numeris 928460 FR250/ONOF

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos. Prisukti ant rėmo šonų.
Su apšvietimui skirtu Schuko elektros lizdu ir su laidais sujungtu ON/OFF jungikliu šviestuvui.

Tinka:

Atramos Nr. 928010 (išskyrus dyd. 200), Nr. 928020, 928075 ir Nr. 928076.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kiekviename rėme gali būti ne daugiau nei 2 kištukiniai lizdai.
Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį