Maitinimo lizdų modulis atramoms CUT/OUT

Prekės Nr.: 928460 CUT/OUT
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 480 mm
Plotis 55 mm
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
Modelis Vidaus matmenys 80×38 mm
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928460 CUT/OUT
EAN / GTIN 4062406116415
Gamintojo numeris 928460 CUT/OUT

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos. Prisukti ant rėmo šonų.
Su laidų įvadais.

Tinka:

Atramos Nr. 928010 (išskyrus dyd. 200), Nr. 928020, 928075 ir Nr. 928076.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kiekviename rėme gali būti ne daugiau nei 2 kištukiniai lizdai.
Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį