{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 480 mm | |
Plotis | 55 mm | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Nominali srovė | 16 A | |
Srovės tipas | AC | |
Jungiamoji galia | 250V / 10A | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
K tipo kištukų kiekis | 1 | |
Kištuko tipas | K | |
Svoris | 2 kg | |
Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
Produkto numeris | 928460 DK250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406116484 | |
Gamintojo numeris | 928460 DK250/ONOF |