Brėžinių laikiklis su magnetais 1500

Prekės Nr.: 928211 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Multifix
Plotis 1 440 mm
Naudingas plotis 1 440 mm
Montavimo aukštis 90 mm
Magnetų skaičius 3
tinka modeliui 1500
maksimaliai tinka popieriaus formatui iki DIN A0
Produkto rūšis Brėžinių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928211 1500
EAN / GTIN 4062406113643
Gamintojo numeris 928211 1500

Aprašymas

Modelis:

Brėžinių laikiklis kabinamas į atramas Nr. 928010. Brėžinių pritvirtinimas magnetais.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010 ir medžiagų vežimėliai Nr. 918590.

Priedai pasirinktinai:

Magnetai Nr. 956810.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį