Magnetinis laikiklis, Neodimis, Plotis: 125mm

Prekės Nr.: 956810 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 035 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 11 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Plotis 125 mm
Gylis 11 mm
Produkto rūšis Magnetukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Gamintojo numeris 956810 125

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis laikiklis su dviem stipriais, įpresuotais neodimio magnetais. Geresniam darbo vietos tvarkos organizavimui. Brėžinių ir darbo užsakymų tvirtinimui ant metalinio pagrindo. Magnetai išdėstyti kas 84 mm, todėl dokumentus prilaiko tvirtai, kad jie nenukristų ir nepasisuktų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį