Brėžinių laikiklis su magnetais 1000

Prekės Nr.: 928211 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,5 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Multifix
    Plotis 940 mm
    Naudingas plotis 940 mm
    Montavimo aukštis 90 mm
    Magnetų skaičius 2
    tinka modeliui 1000
    maksimaliai tinka popieriaus formatui iki DIN A1
    Produkto rūšis Brėžinių laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 928211 1000
    EAN / GTIN 4062406113636
    Gamintojo numeris 928211 1000

    Aprašymas

    Modelis:

    Brėžinių laikiklis kabinamas į atramas Nr. 928010. Brėžinių pritvirtinimas magnetais.

    Tinka:

    Atraminiai rėmai Nr. 928010 ir medžiagų vežimėliai Nr. 918590.

    Priedai pasirinktinai:

    Magnetai Nr. 956810.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.