Multifix su Easyfix magnetiniu segtuku 1500

Prekės Nr.: 928206 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Multifix modelis su magnetu
Aukštis 90 mm
Plotis 1 440 mm
Naudingas plotis 1 434 mm
Magnetų skaičius 6
tinka modeliui 1500
Leistinoji apkrova 50 kg
Produkto rūšis Multifix bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928206 1500
EAN / GTIN 4062406502980
Gamintojo numeris 928206 1500

Aprašymas

Modelis:

Multifix bėgelis kaip aprašyta Nr. 928201. Su Easyfix magnetiniu segtuku Nr. 955640 dyd. 2.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį