{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 25 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Workstation | |
Montavimo aukštis | 120 mm | |
Sukiojamo laikiklio siekis | 560 mm | |
Lankstų skaičius | 2 | |
Leistinoji apkrova | 25 kg | |
Svoris | 3,5 kg | |
Produkto rūšis | Sukiojamas laikiklis |
Produkto numeris | 928170 2 | |
EAN / GTIN | 4062406113391 | |
Gamintojo numeris | 928170 2 |