Korpusas 16G su stalčiais 300/2

Prekės Nr.: 927300 300/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Stalčių naudingasis gylis G 12×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 300 mm
    Plotis 400 mm
    Gylis 650 mm
    Naud. aukštis 225 mm
    Naudingas plotis 350 mm
    stalčių priekio aukštis 75 mm; 150 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 12
    Stalčių naudingasis gylis G 20
    Naudingasis aukštis stalčiams 225 mm
    Stalčių skaičius 2
    Ištraukiamų lentynų skaičius 0
    Durų skaičius 0
    Svoris 24,7 kg
    Produkto rūšis Darbastalio korpusas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927300 300/2
    EAN / GTIN 4062406108120
    Gamintojo numeris 927300 300/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aliuminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį