{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukščio reguliavimo ribos | 800 mm - 950 mm | |
Plotis | 50 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Aukščio reguliavimo tinklelis | 25 mm | |
tinka plokštėms, kurių plotis | 750 mm | |
Produkto rūšis | Kojos / apatinė dalis |
Produkto numeris | 927001 800 | |
EAN / GTIN | 4062406107642 | |
Gamintojo numeris | 927001 800 |