Rankinis aukščio nustatymas, Reguliuojamas aukštis: 150mm

Prekės Nr.: 927080 150
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Reguliuojamas aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukščio reguliavimo ribos 150 mm
Aukštis 275 mm
Plotis 45 mm
Gylis 95 mm
Svoris 3 kg
Produkto rūšis Reguliuojamas aukštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Gamintojo numeris 927080 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukščio reguliavimas rankiniu būdu kaip įstatomas modulis į apatinę darbastalio dalį. Aukštis reguliuojamas kas 20 mm.

Tiekiama:

Rinkinys, sudarytas iš 2 įstatomų modulių, tinka 1 apatinei daliai arba 2 kojoms.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Darbastaliui su 2 apatinėmis dalimis Jums reikės 2 rinkinių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį