{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
medžiagos storis | 1 mm | |
Darbastalio aukštis | 950 mm | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario Basic | |
Aukštis | 950 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Svoris | 61 kg | |
Produkto rūšis | Darbo stalas |
Produkto numeris | 922014 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406086848 |