Apvadas iš lakštinio plieno 1500 mm

Prekės Nr.: 928720 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 248 mm
Aukštis virš plokštės 210 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 120 mm
Štampuotos kiaurymės ⌀ apvado viršuje 6 mm
Štampuotų kiaurymių skaičius apvado viršuje, kur galima įstatyti, pvz., atsuktuvus 8
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dažytas milteliniu būdu
Produkto rūšis Apvadas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928720 1500
EAN / GTIN 4062406117672
Gamintojo numeris 928720 1500

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm kabliams ir laikikliams kabinti. Viršutiniame krašte 8 iškirstos 6 mm angos įdėti, pvz., atsuktuvus.

Tinka:

Visi atitinkamo ilgio darbastaliai ir stalviršiai.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį