Darbo vietos modulis mLevel su bambukine plokšte 1000 mm

Prekės Nr.: 920006 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 750-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninis
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    Reguliuojamo aukščio darbo vieta 750-1000 mm
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
    Aukščio reguliavimo elementas mechaninis
    Plokštelės storis 50 mm
    Aukščio išlyginimas 25 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Modelis mLevel
    Serija Workstation sisteminė darbo vieta
    Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 750 mm - 1 000 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 800 mm
    Darbastalio ilgis 1 000 mm
    Darbastalio gylis 700 mm
    Darbastalio storis 50 mm
    Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
    Tolygus aukščio reguliavimas ne
    Stalviršio medžiaga Bambukas
    Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija ne
    Svoris 60 kg
    Produkto rūšis Darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 920006 1000
    EAN / GTIN 4062406254865
    Gamintojo numeris 920006 1000

    Aprašymas

    Modelis:

    Darbo vietos modulis mLevel, atitinkanti Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

    Spalva:

    Apatinė dalis pilkos spalvos RAL 7016, nekonfigūruojama.
    Pakėlimo kolona iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojama.
    Šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos, RAL 7035, dažytos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį