Transportavimo vežimėlis TK1325

Prekės Nr.: 919900 TK1325
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas TK1325
Aukštis 1 300 mm
Plotis 590 mm
Kastuvo ilgis 250 mm
Kastuvo plotis 320 mm
Ratuko ⌀ 160 mm
Leistinoji apkrova 200 kg
Rato medžiaga TPE ratai
Svoris 18 kg
Produkto rūšis Transportavimo vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919900 TK1325
EAN / GTIN 4017976313252
Gamintojo numeris TK1325

Aprašymas

Modelis:

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, apsauginės rankenos iš plastiko.
Su 2 trikampėmis ratų stebulėmis, po 3 TPE ratus. Puikiai tinka, kai reikia dažnai važiuoti laiptais ir geru lygiu paviršiumi.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį