Transportavimo vežimėlis 1330L

Prekės Nr.: 919900 1330L
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1330L
Aukštis 1 300 mm
Plotis 580 mm
Kastuvo ilgis 250 mm
Kastuvo plotis 320 mm
Ratuko ⌀ 260 mm
Leistinoji apkrova 300 kg
Rato medžiaga Pripučiamos padangos
Svoris 15 kg
Produkto rūšis Transportavimo vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919900 1330L
EAN / GTIN 4017976013305
Gamintojo numeris B1330L

Aprašymas

Modelis:

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, apsauginės rankenos iš plastiko.
Iš plieninio vamzdžio, platforma iš lakštinio plieno. Pripučiamos padangos su plastikiniu ratlankiu, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį