Transportavimo vežimėlis, Tipas: 1115L

Prekės Nr.: 919900 1115L
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1115L
Aukštis 1 150 mm
Plotis 590 mm
Kastuvo ilgis 150 mm
Kastuvo plotis 400 mm
Ratuko ⌀ 260 mm
Leistinoji apkrova 250 kg
Rato medžiaga Pripučiamos padangos
Svoris 12 kg
Produkto rūšis Transportavimo vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Gamintojo numeris B1115L

Aprašymas

Modelis:

Iš vamzdžių suvirintas rėmas, apsauginės rankenos iš plastiko.
Iš plieninio vamzdžio, platforma iš lakštinio plieno. Pripučiamos padangos su plastikiniu ratlankiu, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį