{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | T38 | |
Aukštis | 990 mm | |
Plotis | 1 320 mm | |
Gylis | 809 mm | |
Lentynos plotis | 1 200 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Lentynos aukštis | 270 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Leistinoji apkrova | 500 kg | |
Rato medžiaga | Poliuretano danga | |
Svoris | 41 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Stumiamas vežimėlis |
Produkto numeris | 918520 T38 | |
EAN / GTIN | 4045197612113 | |
Gamintojo numeris | 918520 T38 |