Stumiamas vežimėlis T3, Tipas: T34

Prekės Nr.: 918520 T34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas T34
Aukštis 990 mm
Plotis 1 120 mm
Gylis 609 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 600 mm
Lentynos aukštis 270 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
Leistinoji apkrova 500 kg
Rato medžiaga Poliuretano danga
Svoris 34,4 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Stumiamas vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918520 T34
EAN / GTIN 4045197611895
Gamintojo numeris 918520 T34
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

1 lentyna.
Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas.
Rankena su Haptoprene įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

Perforuota sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos dengta milteliais.

Pastaba:

Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį