Stumiamas vežimėlis T3 T32

Prekės Nr.: 918520 T32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas T32
Aukštis 915 mm
Plotis 970 mm
Gylis 509 mm
Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Lentynos aukštis 195 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Leistinoji apkrova 250 kg
Rato medžiaga Poliuretano danga
Svoris 20 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Stumiamas vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Gamintojo numeris 918520 T32

Aprašymas

Modelis:

1 lentyna.
Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas.
Rankena su Haptoprene® įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

Perforuota sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos dengta milteliais.

Pastaba:

Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį