{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 25 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Tipas | N179-8 | |
Serija | Asistentas | |
Aukštis | 1 020 mm | |
Plotis | 785 mm | |
Gylis | 518 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 522 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 398 mm | |
Svoris | 90 kg | |
Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
Produkto numeris | 918275 179N-8 | |
EAN / GTIN | 4000896214587 | |
Gamintojo numeris | 179N-8 |