Dirbtuvių vežimėlis Assistent 179N, Tipas: 179N-6

Prekės Nr.: 918275 179N-6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 25
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 25 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Tipas 179N-6
Serija Asistentas
Aukštis 1 020 mm
Plotis 785 mm
Gylis 518 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 522 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 398 mm
Svoris 90 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918275 179N-6
EAN / GTIN 4000896214570
Gamintojo numeris 179N-6

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dirbtuvių vežimėlis su dviguba sienele. Visi korpuso kraštai apsaugoti, yra centrinis užraktas, stalčius galima rakinti atskirai, jie iš abiejų pusių apsaugoti nuo ištraukimo. Stalčiai su automatiniu įtraukimu. Visiškai sandarus darbinis paviršius, vežimėlio vidus apsaugotas nuo nutekančių skysčių.
2 valdomi ratukai su fiksatoriais ir 2 stabilūs ratukai.
Su darbiniu paviršiumi, kurio sudėtyje yra tirpiklių.

Komplektacija:

kiekis×stalčiaus priekinis aukštis mm: 3×81 / 3×166

Spalva:

Mėlyna

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį