{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 40 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Tipas | 179NXL-6 | |
Serija | Asistentas | |
Aukštis | 1 020 mm | |
Plotis | 959 mm | |
Gylis | 518 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 696 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 398 mm | |
Svoris | 125 kg | |
Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
Produkto numeris | 918277 179NXL-6 | |
EAN / GTIN | 4000896215171 | |
Gamintojo numeris | 179NXL-6 |