Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta ToolTruck 222 mm

Prekės Nr.: 914856 222
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naud. aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Serija ToolTruck
Aukštis 222 mm
Perforuotos sienelės aukštis 222 mm
Perforuotos sienelės plotis 1 025 mm
Paskirtis Darbastalis su ratukais
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914856 222
EAN / GTIN 4045197894021
Gamintojo numeris 914856 222

Aprašymas

Modelis:

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9×9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.
Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

Tinka:

Tiekiama:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį