Atskyriklis atskirai 0

Prekės Nr.: 884600 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užveržimo ribos, matmuo A 8 mm - 60 mm
    Atstumas tarp šoninių varžtų, matmuo B 60 mm
    Nuėmiklio prijungimo sriegis M10
    Produkto rūšis Atskyriklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 884600 0
    EAN / GTIN 4021176008108
    Gamintojo numeris 17-0

    Aprašymas

    Modelis:

    Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas iš kokybiško plieno įrankiams.
    Atskyrimo įtaisas: Dėl greitojo suspaudimo sraigto tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas. Tuo metu pleišto formos lūpos įsispraudžia tarp guolio ir guoliavietės.
    Nuėmimo įtaisas: kartu su atskyrikliu naudojamas atlaisvinto guolio išėmimui iš guoliavietės (tam reikia įtempimo varžtus įsukti į atskiriamųjų lūpų sriegines skyles).
    Greitojo suspaudimo suspaudimo suklys tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas.

    Paskirtis:

    Atskirti glaudžiai prigludusius rutulinius guolius, krumpliaračius, vidinius žiedus ir t. t,
    kai standartiniams nuėmimo kabliams per maža vietos.