Atskyriklis atskirai, Tipas: 2

Prekės Nr.: 884600 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 17
Užveržimo ribos, matmuo A 22 mm - 115 mm
Atstumas tarp šoninių varžtų, matmuo B 115 mm
Nuėmiklio prijungimo sriegis M 14×1,5
Produkto rūšis Atskyriklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 884600 2
EAN / GTIN 4021176008368
Gamintojo numeris 17-2
Gamintojas Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas iš kokybiško plieno įrankiams.
Atskyrimo įtaisas: Dėl greitojo suspaudimo sraigto tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas. Tuo metu pleišto formos lūpos įsispraudžia tarp guolio ir guoliavietės.
Nuėmimo įtaisas: kartu su atskyrikliu naudojamas atlaisvinto guolio išėmimui iš guoliavietės (tam reikia įtempimo varžtus įsukti į atskiriamųjų lūpų sriegines skyles).
Greitojo suspaudimo suspaudimo suklys tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas.

Paskirtis:

Atskirti glaudžiai prigludusius rutulinius guolius, krumpliaračius, vidinius žiedus ir t. t,
kai standartiniams nuėmimo kabliams per maža vietos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį