Nuėmiklis 0

Prekės Nr.: 884700 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įtempimo varžto ilgis 180 mm
Užspaudimo gylis 120 mm
Prijungimo sriegis M10
Produkto rūšis Nuėmiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884700 0
EAN / GTIN 4021176075599
Gamintojo numeris 18-0

Aprašymas

Modelis:

Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas iš kokybiško plieno įrankiams.
Atskyrimo įtaisas: Dėl greitojo suspaudimo sraigto tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas. Tuo metu pleišto formos lūpos įsispraudžia tarp guolio ir guoliavietės.
Nuėmimo įtaisas: kartu su atskyrikliu naudojamas atlaisvinto guolio išėmimui iš guoliavietės (tam reikia įtempimo varžtus įsukti į atskiriamųjų lūpų sriegines skyles).

Paskirtis:

Atskirti glaudžiai prigludusius rutulinius guolius, krumpliaračius, vidinius žiedus ir t. t, kai standartiniams nuėmimo kabliams per maža vietos.

Tinka:

Atskyriklis Nr. 884600.

Tinka:

Atskyriklis Nr. 884600: 0

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį