Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas C45/75 mm

Prekės Nr.: 884005 C45/75
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ / išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 75 mm
Vidinis ⌀ 45 mm
Medžiaga Nailonas
Produkto rūšis Smūginis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884005 C45/75
EAN / GTIN 2050002074798
Gamintojo numeris 390-71780

Aprašymas

Tinka:

Surinkimo / rutulinių guolių montavimo rinkinys Nr. 884000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį